絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,011)
- BOURNS(661)
- HAKKO(白光)(1,132)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- MICROCHIP(619)
- omron(オムロン)(3,314)
- Panasonic(パナソニック)(1,901)
- RS PRO(3,954)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,322)
- VISHAY(1,629)
- エスコ(845)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- ハーティング(843)
- フエニックス・コンタクト(945)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(862)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 河村電器産業(858)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(108)

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズ
CAMDENBOSS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷シリーズCCB1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ
CAMDENBOSS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズCCA2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ
CAMDENBOSS¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷シリーズCCA1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS ヒューズ端子台
CAMDENBOSS¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷取付方式埋め込みネジピッチ(mm)16極数2定格電圧(V)690端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20ケーブル4mm2素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm
CAMDENBOSS¥959税込¥1,0551個7日以内出荷長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色赤定格電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
RTM5004/14-WH
CAMDENBOSS¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい色白い質量(g)192外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×120×40内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)61×116×35材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
RTM5001/11-NAT
CAMDENBOSS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい色ナチュラル質量(g)66外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×31内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×46×25材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65