1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:64 x 3.12 x 86mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 コントラスト率:300:1 、 日立TFT LCDディスプレイパネル. 日立製カラーTFT LCDディスプレイパネルシリーズです。 光学性能の高いTFT LCDディスプレイパネルで、冷陰極蛍光灯(CCFL)又はLEDバックライトのものを用意しています。
1箱(60個)
819,800 税込901,780
5日以内出荷