商品豆知識
アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスA:メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケル
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:XLR●オス・メス:オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,970
税込¥7,667
5日以内出荷
極数3
寸法(mm)【電池】3.5
色黒
タイプモノラル
取付方式ケーブルマウント
シリーズCLB
端子種別スクリュー
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金めっき
1袋(5個)
¥3,470
税込¥3,817
5日以内出荷
仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,340
税込¥8,074
5日以内出荷
仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス
色黒
タイプHDMI
材質(ハウジング)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
1個
¥2,810
税込¥3,091
5日以内出荷
タイプPCBユニット
インターフェイスRJ45, ネジ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,770
税込¥5,247
5日以内出荷
仕様VGAフェルールリード. このClever Little Box製のVGAケーブルは、オスVGAプラグとブーツレースフェルールの自由単を備えています。 この非常に長い業務用グレードのケーブルは、カスタムメディアのセットアップにおけるフィードスルー用途に最適です。 この取り付けの簡単なケーブルは、現場で自由端を終端できるので、かさばるVGAコネクタが届かないような場所にもアクセスできます。. 特長と利点. ; 取り付けの簡単なフリーエンド ; 業務用グレードケーブル ; ケーブルコア: 3 x 同軸ペア、5 x 信号ワイヤ、1 x スクリーン. このシリーズの内容:. ; 品番< 741-2728') 741-2728/: 50 m VGA - 自由端ケーブル ; 品番< 741-2725') 741-2725/: 30 m VGA - 自由端ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,700
税込¥7,370
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。