制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「黒 アングル」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
790 税込869
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30 列数2.4 コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格UL、C-UL/CSA 適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式圧接、圧着 開口部(mm)2.54 接点部めっき:金 適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色黒、白
1個
219 税込241
当日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
719 税込791
5日以内出荷

仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(2個)
649 税込714
当日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1個
369 税込406
欠品中

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
980 税込1,078
当日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
479 税込527
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
449 税込494
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数2 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
699 税込769
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数16 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数50 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60基板ヘッダコネクタ. DF60シリーズ10.16 mmピッチ垂直 / ライトアングル基板実装基板対電線ヘッダコネクタは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズヘッダは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズピンヘッダのハウジングは、熱収縮によるはんだ亀裂を防ぐために黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PB ピッチ(mm)10.16 極数2 シリーズDF60 定格電圧(V)1.0k 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号60 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
589 税込648
5日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)CONN PLUG 4POS
仕様●コネクタ形状:ヘッダー●ハーネス品:いいえ●安全規格:C-UL/CSA, UL●極数:4●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:2.0 mm●開口部ピッチ:2.0 mm●本体長さ(ピッチ方向):11.1 mm●本体幅(奥行き):11.9 mm●本体高さ:7.3 mm●基板実装方法:スルーホールDIP●基板実装スタイル:スタンダード オンボード●基板固定方法:半田付け●千鳥パターン:いいえ●推奨基板厚:1.6 mm Max.●開口部方向:ライトアングル●挿抜回数:30●接点部めっき:錫●ハウジング色:黒●使用温 アズワン品番67-0367-67
1個
70 税込77
6日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数16 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数10 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

仕様シリーズ = HIF3Hピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 12行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3Aヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ピンヘッダ. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FHシリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングル又は垂直基板実装が用意されています。また、ワイヤラップ終端タイプ(品番< 896-1130&#x27;) 896-1130 もあります。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数50 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数5 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
739 税込813
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数40 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,198 税込2,418
欠品中

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
559 税込615
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3F 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、 ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3H 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)3 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
739 税込813
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
319 税込351
5日以内出荷