制御機器 (7) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: HIROSE(ヒロセ電機)すべて解除
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷
極数 4 結線方法 半田付け 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電流(A) 10 コネクタ形状 プラグ 定格電圧 DC V 125 塩水噴霧 48時間(耐腐食性) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8 外装 金属 安全規格 UL、 TUV 接点材質 金メッキ 定格電圧 AC V 125 ケーブル外径(Φmm) 7.3 ロック バイヨネット 適合電線範囲 AWG(#) 最大16 防水性 IP68 耐電圧(V) 最大1250 挿抜回数 1000
コネクタHR41シリーズ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用安全規格(UL、TUV)を取得。
用途 プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 種類 丸型 結線方法 圧着 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V) AC/DC1000 端子の種類 バラ端子 定格電流(A) 24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃) -10~+60 結線方式 圧着 メッキ厚(μm) 接触部/0.2
JRシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 3日以内出荷 から 121日以内出荷
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) ¥ 35,980税込 ¥ 39,578
1パック(4000個)
3日以内出荷
仕様 挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有 サイズ 電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm 使用温度範囲(℃) ‐55~105 定格電圧(V) AC630.0、DC630.0 コネクタ形状 端子 接触抵抗(mΩ) 10.0 Max. 適合電線サイズ AWG 16~18 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1500 Max.
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ