制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「rs232cカード」の検索結果
商品豆知識
仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●バックライト : あり●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●質量 : 100g●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁のバックライト付き LCD ディスプレイミニチュア電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで、ディスプレイの輝度を調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●動作温度 Max : +75℃●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁の反射型 LCD ディスプレイ小型電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。このディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級 CE認証 EN 61010-1 EN61326-1 産業拠点イミュニティ、エミッション CISPR 11 クラス B IEC NEMA4X UL認定
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。