制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「はんだ 精密」の検索結果
商品豆知識
極数 = 4。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。Switchcraft ミニチュアケーブルSwitchcraft Tini Q-g 4 極メスミニチュアケーブル取り付けソケットは、定格電流 5 A 、定格電圧 125 V ac です。精密加工が施されたニッケルめっき黄銅ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単に組み立てられます。このコネクタはサイズが非常に小さいため、ポータブルオーディオ機器や計器での使用に最適です。主な用途には、オーディオ機器へのマイク接続などがあります。特長と利点絶縁耐性: 1000 V ( RMS ) 極性化されたポジティブラッチアクションを備えたミニチュアオーディオコネクタです 動作温度範囲: -55 → 85 ° C ボディはストレートです はんだ終端方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。Switchcraft ミニチュアケーブルSwitchcraft Tini Q-g 3 極メスミニチュアケーブル取り付けソケットは、定格電流 5 A 、定格電圧 125 V ac です。精密加工が施されたニッケルめっき黄銅ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単に組み立てられます。このコネクタはサイズが非常に小さいため、ポータブルオーディオ機器や計器での使用に最適です。主な用途には、オーディオ機器へのマイク接続などがあります。特長と利点絶縁耐性: 1000 V ( RMS ) 極性化されたポジティブラッチアクションを備えたミニチュアオーディオコネクタです 動作温度範囲: -55 → 85 ° C ボディはストレートです はんだ終端方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。接続方向 = ストレート。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 真鍮。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = ベリリウム。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。