絞り込み
ブランド
  • TEMPATRON
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,461)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,889)
  • Panasonic(パナソニック)(7,472)
  • AMPHENOL(5,789)
  • VISHAY(5,266)
  • フエニックス・コンタクト(4,379)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,055)
  • 日本モレックス(molex)(3,690)
  • SIEMENS(3,393)
  • omron(オムロン)(3,375)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,877)
  • シュナイダーエレクトリック(2,791)
  • KEMET(2,617)
  • BOURNS(2,126)
  • MICROCHIP(2,103)
  • onsemi(2,083)
  • SAMTEC(2,063)
  • IDEC(和泉電気)(2,011)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRONDIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRONDIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81
センサマグネット Tempatron 近接スイッチ TEMPATRONセンサマグネット Tempatron 近接スイッチTEMPATRON
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron 遅延リレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー シングル動作TEMPATRON
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
幅(mm)40取付方式パネル、PCB電源外部範囲(時間)0.5→20s電源電圧(V)10→30dcタイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式密閉型オンディレー遮断時間増分
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作TEMPATRON
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
Tempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ) TEMPATRONTempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ)TEMPATRON
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
取付方式基板RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPN動作温度範囲(℃)-20~+65最大電流(mA)50
Tempatron リレーソケット TEMPATRONTempatron リレーソケットTEMPATRON
579税込637
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプソケット
Tempatron リレー TEMPATRONTempatron リレーTEMPATRON
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron ホール効果センサ ワイヤリード TEMPATRONTempatron ホール効果センサ ワイヤリードTEMPATRON
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様デュアル出力リードスイッチ長さ(mm)32幅(mm)24寸法(mm)32×24×10深さ(mm)10出力方式オープンコレクタPNP + NPN出力電源電圧(V)7.5→24dcRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプワイヤリードスイッチング電流(mA)250
Tempatron ギアキット TEMPATRONTempatron ギアキットTEMPATRON
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ歯車キット
Tempatron IDCコネクタ TEMPATRONTempatron IDCコネクタTEMPATRON
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント端子種別IDT定格電流(A)1材質(ハウジング)PCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105オス・メスオスコンタクトめっき
Tempatron  リレーカバー TEMPATRONTempatron リレーカバーTEMPATRON
139税込153
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
モニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mm TEMPATRONモニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mmTEMPATRON
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SP-NO / NC●幅:48mmRoHS指令(10物質対応)対応