絞り込み
ブランド
  • WACHENDORFF
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,266)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,716)
  • Panasonic(パナソニック)(7,444)
  • AMPHENOL(5,737)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,263)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,667)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,371)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,775)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,053)
  • onsemi(2,053)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wachendorff, 歪みゲージコンバータ, WZSG0000 WACHENDORFFWachendorff, 歪みゲージコンバータ, WZSG0000WACHENDORFF
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Strain Gauge Converter●CE. WZSG - Measuring transducer for DMS. Measuring transducer for DMS and load cells Normal signal outputs Digital input and output RS232 and RS485 interfaces LED status displayRoHS指令(10物質対応)対応
Wachendorff 遅延リレー マルチ動作 WACHENDORFFWachendorff 遅延リレー マルチ動作WACHENDORFF
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 230 V ac/dc●操作のモード:発振器、一時停止 / 稼働、PWM、タイマオン、タイマオフ●取り付けタイプ:パネル取り付け●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間、100分の1秒、分、秒、10分の1秒●電源:外部、内部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:230 V ac/dc●長さ:35mm●TI327401 - 多機能タイマ. コンパクトな小型TI327401は、Timer-ON(タイマオン)、Timer-OFF(タイマオフ)、Pause-Work(一時停止-稼働)、Oscillator(発振器)、PWM (時間で比例配分された出力)の5つの異なるモードで設定でき、すべてのオプションに独立したオン / オフ時間の設定が付いています。 始動、停止、リセットなどの外部コマンドに対して3つのデジタル入力を用意しています(NPN/PNP/電位フリーコンタクト)。外部ポテンショメータによる稼働時間の変更を可能にするため、アナログ入力も1つ備えています 5つの異なる時間ベース(100分の1秒、10分の1秒、秒、分、時間)を備えているので、このタイマは多数の異なる用途に使用できます。 優れたコスト効果と高品質に加えて、このタイマは頑強でコンパクトなハウジングと明るいディスプレイを装備しています。. 寸法が32 mm x 74 mmのタイマ 5つの異なる操作モード 2行LEDディスプレイ ステータスリレー出力用の2つの赤色インジケータとシリアル通信用の黄色のインジケータ フロントキー又はソフトウェアで簡単にプログラム 寸法: 32 x 74 mm 2つのリレー出力 ユニバーサルAC/DC電源 USBケーブル付きのプログラミングキット(品番 ; 819-9745 819-9745 )RoHS指令(10物質対応)対応
Wachendorff スプリングアーム WACHENDORFFWachendorff スプリングアームWACHENDORFF
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:スプリングアーム●Length Measuring System for Portable Measuring Products. Preset counter / tachometer PAXI with voltage supply 85 → 250 VAC and sensor supply for the rotary transducer Cut-off option: relay output card with 2 changeovers Spring arm for customised mounting and direction, adjustable pre-tension force: 20, 25 and 30 N for optimal support pressure and levelling out unevenness for measuring wheels with 500 mm circumference WDG 58B incremental rotary transducer with 2 m cable, shaft diameter 10 mm Resolution approx. 1 mm For compatible measuring wheels, see RS stock no. ; 337-2409 337-2409 and ; 337-2415 337-2415. Contents: