制御機器 (21) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 出力電圧(V) 15dc 出力電流(mA) 200 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JTE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±24dc 出力電流(mA) ±63 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D03 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 長さ(mm) 31.75 シリーズ JTE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±3.3dc 出力電流(mA) ±450 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCB 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±24dc 出力電流(mA) ±63 効率 70% 入力電圧範囲(V) 4.5→9dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 5dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCE0312S3V3 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 3.3dc 出力電流(mA) 900 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 3W, JCE0348S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 出力電圧(V) 12dc 出力電流(mA) 250 入力電圧範囲(V) 36→75dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 48dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324D24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 長さ(mm) 31.75 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±24dc 出力電流(mA) ±63 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, JTE0324D12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JTE03 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±12dc 出力電流(mA) ±125 効率 81% 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP EMCO - JTE03シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJTE03シリーズは、非常に信頼性の高い3 W完全調整型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP-24プラスチックケースで設計され、4:1の非常に広い入力電圧範囲を特長としています。 これらのDC-DCコンバータ製品に必要な最小負荷はありません。また、3年間の保証が標準で付いています。. 3 W 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 4:1の入力範囲 シングル / デュアル出力 最小負荷不要 DIP24プラスチックケース 動作温度: -40 → +100 ℃ 完全調整型出力 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 600 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様 ●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75 アズワン品番 65-7220-12
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ