絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(445)
  • KEMET(242)
  • シュナイダーエレクトリック(124)
  • AMPHENOL(63)
  • フエニックス・コンタクト(60)
  • STMicro(30)
  • BOURNS(27)
  • onsemi(20)
  • omron(オムロン)(16)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • PORTESCAP(12)
  • TRACO POWER(10)
  • Lovato(9)
  • VISHAY(8)
  • EBM PAPST(8)
  • SIEMENS(7)
  • 4D SYSTEMS(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208アズワン品番65-7219-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-88
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 82 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-96
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3WXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 83 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7213-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3WXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 88 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7212-95
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 4.5 to18 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 83 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7213-71
組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 350 Convection W 500 Forced W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 350 Convection W 500 Forced WXP POWER
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:350 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7227-39
組み込みスイッチング電源 48V dc 8.34 A 10.42 A 400 Convection W 500 Forced W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 8.34 A 10.42 A 400 Convection W 500 Forced WXP POWER
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:8.34 A, 10.42 A●定格電力:400 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6063アズワン品番65-7223-20
4ct特集
おすすめ人気ランキング