絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 10W, JHM1012D12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 10W, JHM1012D12XP POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJHM定格電力(W)10出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±420入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005S05XP POWER
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJHM定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524D12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524D12XP POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズJHM15定格電力(W)15最高温度(℃)80出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±625入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントパッケージ1 x 1.6 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)24dc出力数2
JHM1012D12 XP POWERJHM1012D12XP POWER
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JHM1005S05 XP POWERJHM1005S05XP POWER
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JHM1524D12 XP POWERJHM1524D12XP POWER
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応