11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番370-8608 全長(mm)133 質量(g)12 容器(mL)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去 使用ガスHFC134a(100%) 付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンエアダスター
エコ商品
特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g)440(370mL) ガスの種類特定不活性 使用ガスHFO-1234ze(100%) アズワン品番64-5106-69 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ホーザンブロー
エコ商品
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω 材質エラストマー、ABS 全長(mm)134 質量(g)28 ポンプ容量(mL)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
898 税込988
当日出荷