制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「はんだごて ペースト」の検索結果
商品豆知識
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。
表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。
コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去
寸法(mm)50×25.5×20
トラスコ品番274-1946
材質発泡NBR
粒度#320
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。