絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,314)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,903)
  • VISHAY(1,631)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,018)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(879)
  • 三菱電機(866)
  • 河村電器産業(858)
  • ハーティング(848)
  • エスコ(846)
  • BOURNS(660)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスはんだごてVersatip BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごてVersatip

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
    用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスはんだごて BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごて

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。
    用途はんだ付け
  • コードレスはんだごて BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごて

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。
    用途はんだ付け
  • VMCシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    VMCシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
  • EFPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    EFPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.607.990.050 BOSCH(ボッシュ)

    2.607.990.050

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷