制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「インバーター用冷却ファン」の検索結果
適合本体FR-E720-15K
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合FR-D720-3.7K用
電圧(V)200クラス
相数3相入力(電源)
インバータ容量(KW)3.7
1個
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。