商品豆知識
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズFX3U
ユニット種別基本ユニット
入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100
命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ7680点/512点
カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数384点
色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
タイプCPUセット品
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
プロトコルMC、無手順、双方向、通信
伝送速度(bps)230.4K
同期方式調歩同期方式
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力
プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)DC24
電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)+20%、-15%
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数256点以下
設置場所制御盤内
使用高度2000m以下
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)最大50
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
適合機種MELSEC-Fシリーズ
1個
¥179,800
税込¥197,780
60日以内出荷
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
質量(kg)0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×116.5×90
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
タイプアナログ入力/CT入力
出力0~10000
ユニット種別CT入力ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数8
入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A
入力点数8点(8チャンネル)
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
サンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH
入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
タイプアナログ入力/ロードセル入力
出力(分解能)0~10000
ユニット種別ロードセル入力ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数1
入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
入力点数1点(1チャンネル)
変換速度10ms
アナログ入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番363-4161
幅(mm)83
高さ(mm)90
奥行(mm)150
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
チャンネル数2チャンネル
外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA
接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
仕様5通りのPID制御モード
タイプループコントロール
チャンネル数2
変換速度(入力)25ms/2チャンネル、(出力)25ms/2チャンネル
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類端子台アダプタ
保護構造IP2X
接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ユニット種別温度調整ユニット
チャンネル数4
入力点数(温度)4チャンネル/ユニット
制御出力トランジスタ出力
制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御
サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
質量(kg)0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×90×98
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
質量(kg)約0.2
ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間
適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。
電源電圧(V)DC24(内部給電)
消費電流(mA)110(内部給電)
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入出力占有点数8点
接続台数1台
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数239
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
質量(kg)約0.2
入出力占有点数8点
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
質量(kg)約0.3
制御方式二位置制御、標準PID制御、加熱冷却PID制御、カスケード制御
入出力占有点数8点
1台
¥59,980
税込¥65,978
27日以内出荷
種別RS-422ケーブル((株)ジェイテクト製シーケンサ用ケーブル)
ケーブル長(m)10
対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT
分類FA機器接続ケーブル
主な用途シーケンサCPU:PC3J/PC3JL通信モジュール:PC/CMP2-LINK
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
質量(kg)0.09
種類マスタユニット
形式(伝送路)T分岐方式
電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電)
消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電)
主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
質量(kg)約0.2
入出力占有点数8点
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
最大出力パルス200K pulse/s
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
ネットワーク名MELSECNET/H
最大ネットワーク数239
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。