制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「モーター保護用遮断器」の検索結果
商品豆知識
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)3
電流の種類AC
適合アイソレーション
小形遮断器のスタンダード
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。