5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8% 定格入力電圧(V)AC81~124 起動形式バッテリ起動 運転方式ラインインタラクティブ方式 騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA 出力波形正弦波 インターフェースUSB(タイプB) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数単相2線式(アース付) 相対湿度25~85%(結露しないこと) 塗装色 力率(入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間)5以内(充電量90%) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 標高(m)1000以下 端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100 ±5% バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式) 停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 定格入力電圧(V)AC85~144 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

相線式単相2線式(アース付) 質量(kg)約4 規格RoHS シリーズFW-Fシリーズ 信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275 定格入力交流電圧(V)AC100±10% 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)50/60 インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部] バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 入力周波数(Hz)50/60±5% 起動様式パッテリ起動
1個
18,980 税込20,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機無停電電源装置(UPS)
エコ商品
規格RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)バッテリ:8以内 歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m)1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V)AC85~144 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)25~85 外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形)正弦波 交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4 周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60 電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6 出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275 接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 運転方式常時商用給電方式 騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性) 冷却方式自冷 準拠規格VCCI classA インターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウン バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付) 塗装色 力率(入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間)9以内(充電量90%) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動 発熱量(W)12 出力容量(VA/W)500/300 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと) 電池寿命(年)5(周囲温度20℃) バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式 交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下 交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒 交流出力(電圧波形)正弦波 停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 入力容量(kVA)600
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング