制御機器 (3) はんだ関連・静電気対策用品 (4) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機すべて解除
張力検出器 三菱電機 89日以内出荷
質量(kg) 1.2 取付方式 壁面取付け 使用温度範囲(℃) -5~60(凍結のないこと) 外形寸法(mm) 外径Φ105×幅34.4 表面処理 外観部品:無電解ニッケルメッキ 出力電圧(V) DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時) 適合軸径(Φmm) 17(軸受挿入時) 絶縁抵抗(MΩ) DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定 使用軸受 自動調心玉軸受 保存温度範囲(℃) -5~60(凍結のないこと) 検出精度 温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下 耐衝撃(m/s2 ) 98以下・・・3軸方向各3回 耐振動(m/s2 ) 2以下 極性 出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+ 雰囲気 腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定 入力電源(V) DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND) 荷重方向 圧縮(+)、引張(-) 最大耐荷重(kg) 定格荷重の200% 保存湿度範囲(%RH) 85以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露なきこと) ノイズ耐量 電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ 三菱電機 89日以内出荷
質量(kg) 約1 取付方式 パネル取付け、床取付け 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 105×170×125 電源(V) 入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24 配線接続 電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱可 表示 液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点 入力 張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替) 信号形式 接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点 制御出力 DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可 絶縁抵抗(MΩ) DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定 操作 タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点 保存温度範囲(℃) -20~60 通信機能 Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ) 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) 147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回 雰囲気 腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと 耐振動 パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2 、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2 、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分) RoHS指令(10物質対応) 対応 接地 D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可) 耐電圧(V/min) AC1500 全端子一括とアース端子間で測定 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) ノイズ耐量 ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機 (33件のレビュー) 当日出荷 から 91日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途 搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機 当日出荷 から 8日以内出荷
仕様 計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式 三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V 150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機 4日以内出荷 から 5日以内出荷
仕様 計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2 種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式 三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 定格電圧 AC V 110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機 予約販売
仕様 計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値) 種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式 【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 定格電圧 AC V 【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3