商品豆知識
仕様●%リアクタンス:L=6%
寸法H(mm)-
温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
機能-
寸法G(mm)-
相数三相
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能-
温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲-
使用場所-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(最大)種別Ⅱ:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下
耐電圧(kV)-
容量許容差(%)-
損失係数-
寸法H(mm)-
温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
機能-
寸法G(mm)-
相数三相
塗装色マンセル5Y7/1
保護機能-
温度特性-20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下)
許容電圧範囲-
使用場所-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)-
容量許容差(%)-
損失係数-
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。