関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下) 最大使用電圧(V)AC460 定格負担(VA)0.1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性50万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1200 開放熱電流(A)10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷[レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
1個
6,998 税込7,698
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 補助接点3a2b 長さ(mm)75 幅(mm)43 厚さ(mm)133.5 フレームT5 質量(kg)0.39
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7 最小負荷[レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
1個
2,998 税込3,298
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格絶縁電圧(V)690 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
4,898 税込5,388
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (1898種類の商品があります)

取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形 定格電流(A)200 手動操作方式 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡容量(kA)12.5 定格電圧(kV)3.6/7.2
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
44,980 税込49,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)





定格絶縁電圧(V)690 モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護) 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
1個
7,698 税込8,468
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRL-T 厚さ(mm)133.5 質量(kg)0.39 コイル定格電圧(V)DC100 種類継電器 フレームT5 補助接点3a2b 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

MS-Tシリーズ。新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7328-63
1個
9,798 税込10,778
欠品中

取付方式ねじ、DINレール 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)10 特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流 最小負荷[レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
1個
5,498 税込6,048
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし 定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性50万回 電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回 開閉頻度(回/時)1200 開放熱電流(A)10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流),引外し:180(直流)、【入力常時 [VA]】- 最小負荷[レベル]20V 3mA 端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5 遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33 閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
1個
8,998 税込9,898
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング