工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
形状平形
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)25
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合本体MRW320
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質ポリカーボネート
寸法(mm)85×85×45
色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ポリアセタール
厚さ(mm)9
色赤
外径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)1.5(単線)
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~75
保護構造IP66
耐電圧(V)10K
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。