絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • RS PRO(6)
  • コーセル(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • STMicro(5)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(5)
  • MOXA(5)
  • LINKMAN(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • HOBUT(4)
  • onsemi(4)
  • オーム電機(3)
  • 三菱電機(3)
  • 東洋技研(3)
  • VISHAY(3)
  • 渡辺電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンタ/タイマ AUTONICS(オートニクス)カウンタ/タイマAUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
用途ゴム圧縮成形工程用。材質/仕上プラスチックタイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)各種認証CE cURus
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.2MB)
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)高機能デジタル温度調節器TKシリーズAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から22日以内出荷
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
フォトマイクロコネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
559税込615
1個
5日以内出荷
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロコネクタ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタAUTONICS(オートニクス)
1,798税込1,978
1セット(10個)
5日以内出荷
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
仕様BS5シリーズ用 コネクタ型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB) (0.79MB)
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
フォトマイクロコネクタケーブル ロボットケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブル ロボットケーブル CTシリーズAUTONICS(オートニクス)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル(ロボットケーブル)
フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズAUTONICS(オートニクス)
859税込945
1個
6日以内出荷
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル
4ct特集
おすすめ人気ランキング