制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「トラス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 85X56X40 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 40 mm幅 = 56mm外形寸法 = 85 x 56 x 40mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ. スナップイン式なので固定用の金具不要. 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調. 500 mm長のワイヤリード接続. 想定寿命: 60000時間. 取り付け穴サイズ: O 12 mm
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 18.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

仕様フォーム = 角棒長さ = 24インチ幅 = 1/2インチ高さ = 1/2インチ材料 = HE30アルミニウム適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. アルミロッド / バー. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
10,150 税込11,165
7日以内出荷

RS Proフックエンドピックセット. RS Pro フックエンドピックセットは、作業場や自宅での小規模作業に最適なソリューションです。このセットは汎用性が高く、視認性が非常に高く、ドライバスタイルのハンドルが付いています。RS PRO のピックは、狭い場所から小さな部品を取り出すのに最適です。溝のある表面から汚れやゴミを落とすこともできます。. 特長及び利点. セットに 4 個入り コントラストの高いカラー(黒と赤)により、セットを見やすくすることができます。これにより、簡単に見つけることができます 各ピックにはハンドルのようなドライバーが付いており、人間工学に基づいて設計されているため、使用時の操作性と快適性が向上しています 頑丈なステンレス鋼製のブレードが各ピックの先端にあります PP ハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様個数 = 4
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。赤、黄、緑の3色を用意しています。操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro 黄色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 黄形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の赤色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切り抜き直径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 赤形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro アンバー丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切り抜き直径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 橙形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の白色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 白形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の青い丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 青形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷

RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro IEC タイプ K 及びタイプ T 露出シングルショット熱電対、ミニチュアプラグ パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠する RS Pro タイプ J 、 K 及びタイプ T シングルショット温度検出熱電対のシリーズをご紹介します。このタイプ K 及びタイプ T シングルショット温度センサは、 Durable Teflon PTFE 絶縁クラス 1 シングルケーブル構造で、 1/0.37 mm リードです。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出接点 Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 シングルショットケーブル構造は、ガス、蒸気、防水絶縁を備え、オートクレーブや航空宇宙用途に適しています 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ K 及びタイプ T 熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.376mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro IEC タイプ K 及びタイプ T 露出シングルショット熱電対、ミニチュアプラグ パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠する RS Pro タイプ J 、 K 及びタイプ T シングルショット温度検出熱電対のシリーズをご紹介します。このタイプ K 及びタイプ T シングルショット温度センサは、 Durable Teflon PTFE 絶縁クラス 1 シングルケーブル構造で、 1/0.37 mm リードです。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出接点 Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 シングルショットケーブル構造は、ガス、蒸気、防水絶縁を備え、オートクレーブや航空宇宙用途に適しています 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ K 及びタイプ T 熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.376mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 24 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックの定格電圧は、 12 V ac/dc 、動作周波数は 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 12 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷