絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
  • フエニックス・コンタクト(221)
  • VISHAY(201)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(191)
  • ニチコン(188)
  • SIEMENS(156)
  • WURTH ELEKTRONIK(108)
  • 東洋技研(94)
  • KEMET(74)
  • ワゴジャパン(73)
  • omron(オムロン)(67)
  • 日本ケミコン(64)
  • 岩田製作所(54)
  • タカチ電機工業(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 日東工業(47)
  • EPCOS(45)
  • CAMDENBOSS(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(432)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(153)
  • 1,500-10,000円(285)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • dinレール 35mm
  • 3.5mmステレオミニプラグ
  • 3.5mm ジャック
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro コンデンサクリップ, 直径:35mm RS PRORS Pro コンデンサクリップ, 直径:35mmRS PRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 35 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 35mmクリップ直径 = 35mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 144mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 144mm x 35mmRS PRO
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 144mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 60mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 60mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 60mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:35mm RS PRORS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:35mmRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 35mmノブ高さ = 18.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット 溝付き 500mm x 35mm x 7.5mm RS PRODINレール RS Pro トップハット 溝付き 500mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 245mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 245mm x 35mmRS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 245mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 581mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 581mm x 35mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 581mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
200 amp male crimp contacts 35mm2 - silv RS PRO200 amp male crimp contacts 35mm2 - silvRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CHSM200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 341mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 341mm x 35mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 341mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 255mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 255mm x 35mmRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 255mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 310mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 310mm x 35mmRS PRO
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 310mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
200 amp female crimp contacts 35mm2 - si RS PRO200 amp female crimp contacts 35mm2 - siRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CHSF200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 500mm x 35mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 500mm x 35mm x 15mmRS PRO
6,798税込7,478
1袋(4個)
当日出荷
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 107mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 107mm x 35mmRS PRO
339税込373
1個
欠品中
仕様互換性 = トップハット長さ = 107mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 205mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 205mm x 35mmRS PRO
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 205mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 262mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 262mm x 35mmRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 262mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 125mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 125mm x 35mmRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 125mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
100 amp male crimp contacts 35mm2 - silv RS PRO100 amp male crimp contacts 35mm2 - silvRS PRO
5,798税込6,378
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 100 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ及びコンビネーションインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CKSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 100Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 381mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 381mm x 35mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 381mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 384mm x 35mm RS PRORS PRO DINレール 384mm x 35mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 384mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
100 amp female crimp contacts 35mm2 - si RS PRO100 amp female crimp contacts 35mm2 - siRS PRO
6,398税込7,038
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 100 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ及びコンビネーションインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CKSF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 100Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ RS Pro 真鍮製 3 → 35mm2 RS PROアースクランプ RS Pro 真鍮製 3 → 35mm2RS PRO
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148') 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 80mm x 35mm x 8mm RS PRORS PRO DINレール 80mm x 35mm x 8mmRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 80mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 80mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 80mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
529税込582
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 ディープ 80 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 80 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 80mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 53mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 53mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
579税込637
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 ディープ 53 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 53 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 53mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 227mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 227mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 ディープ 27mm x 35mm x 7.5mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 227 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)。EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 227mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 108mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 108mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 108mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 68mm x 35mm x 8mm RS PRORS PRO DINレール 68mm x 35mm x 8mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 68mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 100mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 100mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
589税込648
1個
7日以内出荷
RS Pro TS-35 (奥行き) 100 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 100 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 100mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 196mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 196mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 196mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 135mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 135mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 135mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 218mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 218mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 218mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 90mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 90mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 90mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 35mmRS PRO
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 35mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 1m x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 1m x 35mm x 7.5mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(4個)
7日以内出荷
DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 230 x 220 x 35mm グレーRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 35 mm外形寸法 = 230 x 220 x 35mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 35mm2 非絶縁 バット RS PRORS Pro ワイヤスプライスコネクタ 35mm2 非絶縁 バットRS PRO
1,940税込2,134
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 35 mm2最大ワイヤサイズmm2 = 35mm2直径 = 8.6mm絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫記載されている端子径は内径です。. RS突き合せスプライスチューブ端子. BS2871に準拠した高純度の銅製で、BS1872 (1984)に準拠した電気スズめっきが施された、高耐久性の銅製突き合せスプライス圧着端子製品です。 このHD銅製突き合せスプライス圧着端子は、より線ケーブルでの使用に最適で、各種サイズが用意されています。 最適な圧着工具については、品番< 241-4710') 241-4710/、< 445-611') 445-611/及び< 445-885') 445-885/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS PRO トップハット 225mm x 35mm x 7.5mm RS PRODINレール RS PRO トップハット 225mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様ボックスには2つのベース高さを用意しています。 全体高さの測定値の末尾が5で終わるものは、ベースの高さが25 mmです。 その他はすべて、ベースの高さは50 mmです。. MNXエンクロージャ. MNXエンクロージャはライトグレー(RAL7035)で、難燃性等級はUL94-V2です。 エンクロージャ素材の温度範囲は、-40~+120 ℃ (連続使用時は+80 ℃)です。. 電子システムや電子部品を収容するためのエンクロージャ 独自の固定ポッド配置により、短時間で基板実装ができる成形ガイドなど3種類の取り付けオプションを用意 ふたの中央部は凹型で、メンブレンキーパッドの取り付けに対応 良好な耐薬品性 IP67等級 ライトグレーと半透明のリッドを用意 シャーシプレートと取り付けブラケットは別売材質長さ(mm)225幅(mm)35高さ(mm)7.5互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット 溝なし 500mm x 35mm x 7.5mm RS PRODINレール RS Pro トップハット 溝なし 500mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
...