制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「TOFセンサ」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷