空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)
感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))
検知原理酸化物半導体式
検知範囲エタノール:1~10ppm
対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)
電流(mA)(ヒータ)48
負荷抵抗可変0.45kΩ min.
測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.
消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間96時間以上
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。