6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm
エコ商品
仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)562.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm MULTILOCK 040シリーズ
エコ商品
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 37.5mm幅 = 19.2mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。. 特長と利点:. コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム. 用途:. TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:. パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC 、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム 長さ(mm)500 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(65個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント クランプタイプ
エコ商品
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 50Ω 結線方法 = クランプ 接続方向 = ライトアングル 適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 12.4GHz 表面処理:本体 = 金 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金 TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 長さ(mm)197 幅(mm)172 高さ(mm)57 質量(g)497 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
62,380 税込68,618
5日以内出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)