制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「配線 はんだ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
LOCK EXTENDタイプ
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
ボタン色スライド:黒
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器
取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)
ピッチ(mm)1.27
極数8
使用温度範囲(℃)-40~85
接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル
難燃性UL94V-0
適合電線サイズAWG:30~26
RoHS指令(10物質対応)対応
結線半田
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 28極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity TH 025シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 28タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタジェンダー = メス行数 = 2取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル端子方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 36.2mm深さ = 24.47mmコンタクトめっき = 錫TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 4極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity TH 025シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル端子方法 = はんだ高さ = 12.5mm幅 = 14mm深さ = 21.97mm最高使用温度 = +100℃TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
コンタクト数39
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きストレート
端子種別はんだ
定格電圧(V)300
シリーズRP618
仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。
シリーズRP622
定格電圧(V)450
端子種別はんだ
定格電流(A)10
接触抵抗(mΩ)5
動作温度(℃)-55~+155
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数1000回
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。
シリーズRP622
定格電圧(V)450
端子種別はんだ
定格電流(A)10
接触抵抗(mΩ)5
動作温度(℃)-55~+155
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数1000回
オス・メスオス
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 47kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
仕様最大抵抗 = 4.7kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.4W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP Universal Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 12A品番718-9181は基板保持機能なし. TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ. 3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番< 719-4537') 719-4537/を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実なかん合を促進するラッチングと極性を備えています。. E
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 12極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity TH 025シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタジェンダー = メス行数 = 2取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル端子方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 18.6mm深さ = 24.47mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 8極, メス, ナチュラル パネルマウント TE Connectivity TH 025シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタジェンダー = メス行数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = TH 025色 = ナチュラル端子方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 14.2mm深さ = 24.47mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 40極 メス
エコ商品
仕様タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタオス/メス = メス行数 = 2実装タイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル結線方法 = はんだ高さ = 23.4mm幅 = 49.4mm深さ = 15.3mm表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
長さ(mm)515
幅(mm)35
高さ(mm)20
質量(g)153
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ TH 025シリーズ 32極 メス
エコ商品
仕様タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタオス/メス = メス行数 = 2実装タイプ = スルーホールシリーズ = TH 025色 = ナチュラル結線方法 = はんだ高さ = 15.5mm幅 = 40.6mm深さ = 24.47mm表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)15
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。