耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225
種別ハウジング
材質(ハウジング)ナイロン66
難燃性UL94V-2
定格電流(A)(最大)7
定格電圧(V)(最大)250
ピッチ(mm)3.96
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様シリーズ:52266 ポジション数:2 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:50147 シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブル コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:プラグ コンタクト数:2
アズワン品番65-1485-27
1個
¥848
税込¥933
10日以内出荷
仕様製品群:SL 70066 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:70058 71851 シリーズ メス クリンプ ターミナル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1367-13
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
仕様製品群:Standard .093inch 3191 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.7mm 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 接続終端:クリンプ コンタクト 電流:9A
アズワン品番65-1585-97
1個
¥459
税込¥505
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:14 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1424-08
1個
¥179
税込¥197
欠品中
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロン 列数:2
アズワン品番65-1397-41
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5557 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5556 & Mini-Fit Plus HCS 45750 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 定格電圧 VAC:250V
アズワン品番65-1397-40
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:1 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1424-29
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
仕様ITION 製品群:MLX シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:36663 42023 シリーズ オス & 36664 42024 シリーズ メス クリンプ ターミナル
アズワン品番65-1462-51
1個
¥509
税込¥560
10日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
アズワン品番65-1381-42
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:14 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
アズワン品番65-1381-41
1個
¥229
税込¥252
欠品中
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
アズワン品番65-1381-39
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-47
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-46
1個
¥519
税込¥571
欠品中
仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:7 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
アズワン品番65-1381-31
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様シリーズ:KK ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 KK クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) コネクタ タイプ:プラグ & ソケット ハウジング
アズワン品番65-1584-72
1個
¥79
税込¥87
欠品中
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。
長さ(mm)122
幅(mm)70
高さ(mm)31
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
種別ハウジング
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。