614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square 仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5195 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:3.60(.142″) 幅(mm)10.75(.423″) 高さ(mm)13.85(.545″) ピッチ(mm)3.96 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)7.0(最大) 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(mm)PCテール:3.6 幅(mm)11.4 高さ(mm)13.85 ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)(最大)250 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)(最大)7 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5197 種別基板用ヘッダー 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
1パック(10個)
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:3191-R1 種別基板用ヘッダー ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Easy-On 1.25mmピッチ
(インシュレータ)ナチュラル ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)200 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
1個
53 税込58
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様製品群:Super Sabre 172042 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:シルバー IP定格:- 定格電圧:600VAC 定格電流:30A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-60
1個
999 税込1,099
8日以内出荷


仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングルポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 48406シリーズ番号 = 484060003コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 ℃の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、基板上で正確に位置決めし、しっかりと保持できます。これらのUSB 3.0コネクタには、さまざまな取り付け構成があり、柔軟な設計が可能です。また、スタック型やデュアルポートタイプも用意されています。コネクタのコンタクトの高さがさまざまな製品があり、低プロファイル用途で使用するときに垂直スペースを節約できます。. 品番 ; 812-9617 812-9617 - 上面実装、コンタクト高さ6.09 mm 品番 ; 812-9623 812-9623 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ0.36 mm 品番 ; 812-9626 812-9626 - 反転実装、コンタクト高さ4.06 mm 品番 ; 812-9629 812-9629 - 上面実装、コンタクト高さ4.00 mm 品番 ; 812-9632 812-9632 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.00 mm 品番 ; 812-9635 812-9635 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.75 mm 品番 ; 812-9641 812-9641 - 上面実装、コンタクト高さ4.07 mm 品番 ; 812-9645 812-9645 - 上面実装、スタック型、高さ15.50 mm 品番 ; 812-9654 812-9654 - 垂直実装、スタック型、高さ15.00 mm 品番 ; 812-9657 812-9657 - 垂直実装、スタック型、高さ14.88 mm. 特長と利点. USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合 5000回の挿抜に耐える堅牢設計 USB 2.0の10倍の高速データ転送速度 耐熱性ハロゲンフリーハウジング キーイング及び極性化 基板の位置決めと保持 柔軟な設計に対応できる各種の取り付け構成 スタック型を用意 低プラットフォーム用途向けの各種のコンタクト高さ. 製品用途の情報. USB 3.0コネクタは、高速コンピューティング、コンシューマ、車載機器などで使用するのに適しています。主な用途には、ハイエンドコンピューティング、PC、光学ディスク、ハードディスク、家電、ホームセキュリティ、車載インフォテイメント、ドライバアシストなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
欠品中

日本モレックス(molex)Molex USBケーブル, USB A → USB A, 84729-0003
エコ商品
仕様●コネクタ 2:USB A●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ2ジェンダー:メス 長さ(mm)150 外被:黒 取付パネル取り付け 種類USB延長ケーブル 規格RoHS対応、UL 94 H-B シリーズ84729 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ODVA及びIEC61076準拠. Molex密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAレセプタクルコードセット、84729シリーズ. オーバーモールド成形の密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAパネル取り付けレセプタクルコードセットです。すばやく簡単に接続できるバヨネット式のラッチレセプタクル、キー付きハウジング、オンボード引き抜き抵抗の高い一体型ストレインリリーフを備えています。 これらの密閉型産業用USB 2.0タイプAコードセットは、EMI USB2 コネクタ1USB A
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷


適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201841 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ナイロン66、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大/3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、 シリーズ48408 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-20 USB3 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷



1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 接点仕様ゴールド仕上
1パック(10個)ほか
519 税込571
6日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐電圧AC1000V(1分間) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752 種別圧着ハウジング 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状メス形状 白色 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 列数1 定格電流(A)3(最大) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35
1パック(10個)
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51103
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)(最大)250 定格電流(A)(最大)3 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5264 種別基板用ヘッダー 材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ 長さ(mm)PCテール:3.50(.138″) 幅(mm)4.90(.193″) 高さ(mm)5.90(.232″) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 列数1 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″) ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
1袋(10個)
特価
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
76 税込84
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




材質黄銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9 適合ハウジング5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
当日出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molexオフザシェルフ(OTS)ExtremeGuardianオーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2回路及び3回路のサイズがあります。50.0→60.0Aの電流に対応可能コネクタロックねじ固定用タングオン端子極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2035●ケーブル長:2m アズワン品番65-7416-68
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
37 税込41
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグボディ向き = ストレート幅 = 9.65mm深さ = 16.89mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 43020Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2025●ケーブル長:2m●コード番号:223-1882 アズワン品番65-7419-51
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2037●ケーブル長:2m●コード番号:223-1887 アズワン品番65-7419-71
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷