絞り込み
ブランド
  • Murata Power Solutions
  • TRACO POWER(149)
  • XP POWER(24)
  • RECOM(12)
  • omron(オムロン)(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エスコ(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • TDKラムダ(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • RS PRO(3)
  • トキトレーディング(3)
  • ムラタエレクトロニクス(3)
  • 三菱電機(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • KOA(2)
  • Bellnix(ベルニクス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MEE1S0305SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MEE1S0305SCMurata Power Solutions
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 3.63 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.11●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, UEI15-050-Q12P-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, UEI15-050-Q12P-CMurata Power Solutions
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 15W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: ケース C75●絶縁電圧: 2kV dc●長さ: 24.4mm●シリーズ: UEI15●最低温度: -40℃●末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。. 村田製作所 15 W 単出力安定化絶縁型 DC-DC コンバータ - UEI15 シリーズ. 業界標準のオープンフレームモジュール 2 kV dc の絶縁性以上 入力電圧範囲: 4 : 1 豊富な自己保護シャットダウン機能RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, MGJ2D241505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, MGJ2D241505SCMurata Power Solutions
33,980税込37,378
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: -5 V dc, 15V dc●入力電圧範囲: 21.6 → 26.4 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 40 mA, 80mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.65mm●シリーズ: MGJ2●ロードレギュレーション: 0.07●最低温度: -40℃●UL60950 、 UL60601 (第 3 版). 村田製作所 MGJ2 シリーズ デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ 2W. Murata MGJ2 シリーズの DC-DC コンバータは、 IGBT や MOSFET のブリッジ回路におけるハイサイドとローサイドのゲートドライブ回路に電力を供給するのに最適です。これらの絶縁型 DC-DC コンバータは、非対称な出力電圧の選択が可能で、システム効率と EMIに最適なドライブレベルを実現します。MGJ2 シリーズは、モータドライブやインバータで用いられるブリッジ回路でよく見られ、高絶縁と dv/dt に対応した絶縁型電源です。MGJ2シリーズは工業用の温度定格と構造により、長寿命と信頼性が保証されます。. IGBT / Mosfet ゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 電力密度: 0.81 W/cm 3 絶縁試験電圧:5.2 kV dc 超低カップリング静電容量 フットプリント: 1.96 cm 2 SIP パッケージ 入力: 5 V 、 12 V 、 15 V 、 24 V 出力: +15 V / -5 V 、 +15 V / -8.7 V 、 +20 V / -5 V 最大動作温度: 100 oC dv/dt 耐性 部分放電性能RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2405SCMurata Power Solutions
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMG2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMG2405SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.06●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2412SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2412SCMurata Power Solutions
28,980税込31,878
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.05●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, NDL2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, NDL2405SCMurata Power Solutions
51,980税込57,178
1セット(23個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.2mm●シリーズ: NDL●最高温度: +85℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, NME2405DC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, NME2405DCMurata Power Solutions
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 → 26.4 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 6.8mm●シリーズ: NME●最低温度: 0℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMEシリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 DIP8プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0512SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0512SCMurata Power Solutions
27,980税込30,778
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.08●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.75W, CMR0512S3C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.75W, CMR0512S3CMurata Power Solutions
14,980税込16,478
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±31mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: CMR●ロードレギュレーション: 0.06●最低温度: -40℃●ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 1 kV dc又は3 kV dcオプション -40 → 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 5 V、12 V、24 V入力 5 V、12 V、15 V出力RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, NME2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, NME2405SCMurata Power Solutions
49,980税込54,978
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 → 26.4 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NME●最低温度: 0℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージ
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, MEE1S2405SCMurata Power Solutions
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.05●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, MEE1S0505SCMurata Power Solutions
29,980税込32,978
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.48mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.07●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NME0524SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NME0524SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 42mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NME●最低温度: -40℃●MTBF は MIL-HDBK-217F ( 25 ° C )による値です。. 村田製作所 1W SIP シングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NME シリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV 入出力間絶縁 外付け部品は不要す UL94V-0 パッケージ素材 SIP4 プラスチックパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
電球 24v5w特集
おすすめ人気ランキング