絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • VISHAY(45)
  • omron(オムロン)(8)
  • MICROCHIP(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • SAMTEC(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • PUSHLOG(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 富士電機(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • SICK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LED Moflashビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LEDMoflash
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED 80シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED 80シリーズMoflash
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット付きサポートチューブ Moflash LED-MINI用 Moflashブラケット付きサポートチューブ Moflash LED-MINI用Moflash
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット及びポール●併用可能製品:LED-MINI●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
7,380税込8,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED 401シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED 401シリーズMoflash
49,210税込54,131
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用 Moflashベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用Moflash
6,720税込7,392
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付け脚、トップキャップ、ポール●併用可能製品:LED-TLM●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED100シリーズMoflash
10,230税込11,253
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDD100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDD100シリーズMoflash
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズMoflash
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズ Moflashビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズMoflash
4,490税込4,939
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット MoflashMoflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケットMoflash
4,450税込4,895
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDS100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDS100シリーズMoflash
10,970税込12,067
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashサウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
6,060税込6,666
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:サウンダ●多機能の:なし●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:80dB●高さ:56mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
6,060税込6,666
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応