制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「和泉電気 電球」の検索結果
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1471
アズワン品番65-7240-44
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm
アズワン品番65-7238-82
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)白
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-43
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460
アズワン品番65-7239-07
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464
定格電圧(V)12
発光色ブルー
アズワン品番65-7238-79
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)赤
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7238-75
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥789
税込¥868
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
色(ライト出力)緑
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-66
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)純白
定格電圧(V)12
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-40
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)赤
定格電圧(V)12
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7239-05
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm
アズワン品番65-7240-52
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
色緑
定格電圧(V)12
アズワン品番65-7239-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)
出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
ケーブル長(m)2
接続方式ケーブル
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)(操作)PC
材質(レンズ)PMMA
保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)
耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)
動作形態ライトオン、ダークオン切替式
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)
応答時間(ms)0.5以下
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC
保護構造IP65
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)
保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)
寿命40000時間
雰囲気腐食ガス不可
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
検出対象透明体
検出光標準
光色赤
ヘッド形状角
形状長角
光源電球
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源電球
質量(g)約50
適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)
消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)
使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
有効読取幅(mm)80
使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)
スキャン方式500スキャン/秒
光色赤色LED
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)
動作距離(mm)35±10
耐電圧(V/min)AC500
読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。