特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


1個ほか
549 税込604
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm アズワン品番65-7240-52
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(中形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1個
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類完成品 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 形状分離形 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2 品名セレクタ押ボタン 定格絶縁電圧(V)600 照光種別非照光 定格通電電流(A)10 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種類安全リレー 極数2 接点最大許容電流(A)6 構造強制ガイド式 接点仕様シングル接点タイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

二重化しない安全システム 高いパフォーマンスレベル
仕様故障検出解除:手動 起動形式手動/自動 入力安全入力:1 関連資料(1.05MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mA コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約20 極数2 保護構造RTⅡ 消費電力(W)約0.7 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 耐電圧6000V(インパルス) 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示動作表示LED付 ダイオード逆極性ダイオード付 耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間25ms以下 耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm 機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時) 電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時) 接点材質AgNi+Au-Clad 動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃] 汚染度(使用環境)2 定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 応答時間(ms)20以下 耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング