制御機器 (120) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
二重化しない安全システム
高いパフォーマンスレベル
仕様 故障検出解除:手動 起動形式 手動/自動 入力 安全入力:1 関連資料 (1.05MB)
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプ RFIDタグ:KEYFOB 読取(mm) 距離:0~5 使用環境 屋内
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 25日以内出荷
種別 押ボタンスイッチ 種類 非照光式 保護構造 IP65 取付穴(mm) Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm) Φ26 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷
仕様 ●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP 質量(g) 約170 種類 HMIモジュール 保護構造 IP20(IEC 60529) ケーブル長(m) 100 表示分解能 192(W)×64(H)ドット 視野角 左右各30°、上20°、下40° ケーブル CAT 5.STP 操作力(N) 2.0以上 コネクタ RJ45 カートリッジ 1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】 表示素子 STN方式モノクロLCD 表示色・階調 モノクロ 操作方式 ラバースイッチ 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm) 47.98×18.22 機械的寿命(万回) 1
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
種類 照光式 ボタン形状 角(ガード付) 取付穴径(Φmm) □18.2 保護構造 IP65 色 ベゼル色:黒
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
種別 セレクタスイッチ 色 ベゼル色:黒 種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 動作方式 セレクタ 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
種類 非照光式 動作方式 セレクタ ボタン形状 長角 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2 保護構造 IP65 種別 セレクタスイッチ 色 ベゼル色:メタル調
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 照光種別 ボタン 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気) 8日以内出荷 から 81日以内出荷
種類 非照光式 動作方式 セレクタ ボタン形状 長角 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2 保護構造 IP65 種別 鍵付セレクタスイッチ 色 ベゼル色:メタル調
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
種別 押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:黒 種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 照光種別 ボタン 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
種類 非照光式 動作方式 セレクタ ボタン形状 長角 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2 保護構造 IP65 種別 鍵付セレクタスイッチ 色 ベゼル色:黒
LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
種類 非照光式 動作方式 セレクタ ボタン形状 角 取付穴径(Φmm) □18.2 保護構造 IP65 種別 セレクタスイッチ 色 ベゼル色:黒
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3