1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数2 出力電圧可変範囲(V)固定 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)