8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)18日以内出荷から23日以内出荷
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。
これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。
・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供
・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応
・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード
・ホストアクセス:
1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能
TCPクライアントモードで最大16ホストに対応
・保護機能:
15kVのESD保護
線間2kV、線対地4kVのサージ保護
・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ
・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux
-------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・自動RS-485データフロー制御
・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応
・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95コネクタRJ-45×2入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.5MB)動作温度範囲(℃)-40~70
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980