商品豆知識
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V
ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様端子台
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式マルチタイプ
インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間連続
使用電圧範囲(V)19~27
音色電圧ブザー
突入電流100mA
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。