制御機器 (17) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
タッチパネル SP5000Xシリーズ シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷 から 86日以内出荷
パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 翌々日出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様 拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230 シリーズ PSA6000 定格電圧 24Vdc 定格電圧(V) 24dc 対応OS Windows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) メモリー 8GB 表示色 1600万色 適合パネル厚さ(mm) 1.6~5 タッチパネル方式 投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点) ストレージ プライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1 シリアルポート COM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1 Ethernet 対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応 USB USB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様 ●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969 アズワン品番 65-7298-30
Schneider Electric インテリジェントオペレータパネル シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 周囲温度:-15 → +50℃IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
タッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラMagelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
仕様 ●メーカーシリーズ:HMIS●製品レンジ:Magelis SCU●ポート数:4●ポートタイプ:1 x シリアルリンク、2 x USB、イーサネット(RJ45)●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●寸法:128 x 102 x 50.65 mm●コード番号:815-2487 アズワン品番 65-7353-47
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ HMISCUシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラMagelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り
仕様 ●メーカーシリーズ:HMISCU●製品レンジ:Magelis SCU●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:4●ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●動作温度 Min:0℃ アズワン品番 65-7266-58
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
Schneider Electric リモート取り付けキット VW3A シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 併用可能製品:Altivar Easy 610、Altivarプロセス、リモートグラフィック端子IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ