超小型・軽量のため、機器組込用に最適。寸法Φ17×18.7mm(M5タイプ)、質量:約19g(M5タイプ)。二重ダイアフラム構造(SUS316Lダイアフラム、オイル封入型)による高信頼性。駆動電圧は5±0.5V、アナログ出力は0.5-4.5V(レシオメトリック出力)。COB(chip on
仕様●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:5V●動作温度:0~50℃
アズワン品番67-0459-96
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。