絞り込み
ブランド
  • インフィニオン
  • モノタロウ(66)
  • RS PRO(13,751)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,113)
  • Panasonic(パナソニック)(6,961)
  • AMPHENOL(5,467)
  • VISHAY(4,719)
  • フエニックス・コンタクト(4,104)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,705)
  • 日本モレックス(molex)(3,456)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,652)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,284)
  • IDEC(和泉電気)(2,204)
  • BOURNS(1,997)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,872)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A) インフィニオン

    PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)

    インフィニオン
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
    その他【資格】AEC-Q101消費電力(W)58抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082ピン数(ピン)3ピン動作温度(℃)175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-252 (DPAK)実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
  • NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A) インフィニオン

    NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)

    インフィニオン
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFET
    その他MSL1 - 無制限消費電力(W)96抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0137ピン数(ピン)8ピン動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTDSON実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ゲート-ソース間電圧(V)3.8
  • IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP インフィニオン

    IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP

    インフィニオン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    SELF-OSCILLATING-HALF-BRIDGE-DRIVER IR2155PBFIC インフィニオン製を販売します。
    種類ハーフブリッジチャンネル数2入力RC入力回路電流(mA)【ソース】250【シンク】500立ち上り/立ち下がり時間80ns / 45ns極性IGBT、NチャンネルMOSFET動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)動作電圧(V)10~20チャンネルタイプ同期
  • IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP インフィニオン

    IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP

    インフィニオン
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    高性能CMOS非同期SRAM
    その他【アクセス時間】15ns【書き込みサイクル時間】15ns【パッケージ/ピン】28-DIPタイプ揮発性電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【メモリ】パラレルメモリー256kBフォーマット形式【メモリ】SRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • デジタルアンプ用ゲートドライブIC インフィニオン

    デジタルアンプ用ゲートドライブIC

    インフィニオン
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    デジタルアンプのFETをコントロールするゲートドライバーです。アナログ入力をPWM周波数モジューレーションしてFETのGateを駆動します。過電圧、減電圧、過電流など各種プロテクションが内蔵されています。
    仕様●Voffset ±100V、GateDriver Io+ 1.0A Io- 1.2A、PWM周波数:MAX800KHz●パッケージ:PDIP 16●動作電圧:10V~18VV●用途:D級オーディオアンプ●仕様1:仕様2:仕様3:仕様4:動作温度:AN-1138 アプリケーションノート(PDF/1,259KB)アズワン品番67-0442-13