絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • KEMET(86)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • RS PRO(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • 東洋技研(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • VISHAY(10)
  • 岩田製作所(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • BOURNS(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • TDK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
739税込813
1袋(25個)
欠品中
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
999税込1,099
1セット(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 158ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
359税込395
1袋(10個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 121 ns @ 2 V, 20 ns @ 6 V, 24 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 186 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, KSC2383OTA onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, KSC2383OTAonsemi
1,398税込1,538
1箱(25個)
翌々日出荷
寸法(mm)5.1×4.1×8.2ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)160最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)6トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100, 160