7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 4170Vrms 交流。論理出力 = あり。シリーズ = MOC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。シリーズ = MOC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.5V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11L。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。シリーズ = MOC。MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor パッケージDIP 実装タイプ表面実装 標準上昇時間0.1μs 標準降下時間0.1μs 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(kVrms)7.5
1箱(5個)
889 税込978
5日以内出荷

仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMT 実装タイプ表面実装 出力デバイストライアック 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)10 絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり タイプ入力電流:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間2μs 標準降下時間2μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大電流変換率(%)100 絶縁電圧(Vrms)7500 最大入力電流(A)3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷