絞り込み
ブランド
  • マイコンキットドットコム
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,671)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット マイコンキットドットコム

    ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット

    マイコンキットドットコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
  • これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット マイコンキットドットコム

    これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット

    マイコンキットドットコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    3日以内出荷
    マイコンキットドットコムのMK-513「これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット」は LM317 3端子レギュレータ(TO-220型)を使用した電圧表示機能が付いた電圧可変の基本的な電源回路キットです。 電圧可変の電源キットは電源電圧が異なるさまざまな実験に使用できますが、出力電圧を調整するときに必ずテスター(電圧計)で電圧を測定する必要があります。このMK-513は小型の7セグメント表示機3個による電圧計を搭載しているので、常に出力電圧がわかり、きわめて便利です。
  • ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコム

    ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール

    マイコンキットドットコム
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キット マイコンキットドットコム

    オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キット

    マイコンキットドットコム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    光が当たると鳥の鳴き声を再生するサウンド発生キット 3種類の鳥の声を録音したサウンドICと光を検出するとオンになるフォトトランジスタ(感度調節機能付き)を使用したサウンド発生キットです。光を検出すると「コケコッコー」とオンドリの声など、3種類の鳥の声を再生します。部品数が少なく回路も簡単なので、初心者でも簡単に組み立てられます。3種類の鳥の声は、ボード上のジャンパーピンで簡単に切り替えられます。完成後は、おもちゃに組み込んだり、さらにアンプを取り付けて大音量にすれば目覚まし用のアラームとしても使えます。朝の光を検出して鳥の声を再生するので、スッキリ目覚められるかもしれません。
  • AC100Vリレー付きタイマーキット マイコンキットドットコム

    AC100Vリレー付きタイマーキット

    マイコンキットドットコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    LED/電灯/ブザーなどを時間指定でオン/オフできるタイマーキット 電源を入れてスタートスイッチを押せば、設定した時間でリレーに接続された電子機器をオン(またはオフ)できるタイマーキットです。いつでも停止させられるストップスイッチも付いています。使用しているリレーは125VAC/10A対応なので、様々な機器をオン(またはオフ)できます。設定時間は約2秒から約500秒で、ボリュームを回すだけで簡単に変更できます。このキットは、はんだ付けが必要です。
  • 超小型500mWオーディオアンプキット マイコンキットドットコム

    超小型500mWオーディオアンプキット

    マイコンキットドットコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    モノラル500mW出力の超小型オーディオアンプのキット LM386Nを使用した、モノラル500mW出力のオーディオアンプキットです。とても小さく、ゲイン(増幅率)を20倍と200倍に切り替えられるので用途も広がります。電池で駆動できるので、スピーカーと共に装置の中に簡単に実装できます(スピーカーはキットに含まれていません)。4V~12VのDC電源で動作し、基本的にヒートシンク(放熱板)は必要ありません。2台を使用すれば、ステレオアンプになります。本キットは、はんだ付けが必要です。 部品点数が少なく製作が容易 ヒートシンクが不要 4V~12Vの電池で8Ωのスピーカーを駆動可能
  • 湿度/温度センサーキット マイコンキットドットコム

    湿度/温度センサーキット

    マイコンキットドットコム
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    設定した湿度/温度でリレーを動作させる湿度/温度センサーのキット 湿度/温度センサーAM2302を使用し、設定した湿度や温度でリレーに接続した装置を駆動させることができるキットです。本キットは、はんだ付けが必要です。 7セグメントLED3個により湿度または温度を表示 リレーにより100V機器の制御が可能 リレーを駆動する湿度/温度をボリュームで設定可能 設定値付近でリレーの駆動をばたつかせないためのヒステリシス機構を2種類内蔵(時間モードと数値モード)
  • 光センサースイッチキット マイコンキットドットコム

    光センサースイッチキット

    マイコンキットドットコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    明暗の切り替えと感度調整機能が付いた光センサースイッチのキット 明暗の切り替え機能を使って夜間にオンになるスイッチとして、逆に昼間にオンになるスイッチとして使用できる、AC100V対応リレー付きの光センサーキットです。玄関灯や防犯灯などの照明を夜間だけ点灯させたり、装置を昼間だけ稼動させることができます。この回路により、回りの明るさでスイッチが自動的にオンまたはオフとなるので、電気代を節約することができます。センサーの明暗切り替えはスライドスイッチで行います。検出感度の調整は小型ボリュームで行います。本キットは、はんだ付けが必要です。
  • ジャンケンゲームキット マイコンキットドットコム

    ジャンケンゲームキット

    マイコンキットドットコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット 64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
  • リレー付き多機能タッチセンサーキット マイコンキットドットコム

    リレー付き多機能タッチセンサーキット

    マイコンキットドットコム
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    3日以内出荷
    水位センサーになるリレー付き多機能タッチセンサーのキット 静電容量の変化を検出することで、スイッチを押したことを認識するタッチセンサーキットです。プッシュ/トグル動作が可能で、水位センサーにも応用できます。本キットは、マイクロチップ社のマイコンに内蔵されている「キャパシティブセンシングモジュール(CPS)」を使用し、静電容量の変化を検出することでタッチパッドの状態を検出します。タッチパッドを押しボタンスイッチ(モーメンタリ動作)やトグルスイッチ(オルタネート動作)として利用できます。大型リレーを搭載しているので、リレー出力にAC100Vの照明やアラーム、装置などを取り付けることにより、「タッチしてオン、再度タッチしてオフ」、または「タッチしてオン、10秒後に自動オフ」などが簡単に実現できます。 動作モードは、次の3パタ―ンです。 押しボタンスイッチモード(パッド1個使用) トグルスイッチモード1(パッド1個を使用。1個でオン/オフ) トグルスイッチモード2(オン/オフ用にパッド2個を使用)
  • 超音波型動き検出センサーキット マイコンキットドットコム

    超音波型動き検出センサーキット

    マイコンキットドットコム
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    人も車も超音波で検出!リレー付き超音波型動き検出センサーキット(ハンダ付け必要) マイコンキットドットコムの超音波型動き検出センサーキットは、超音波により人や物体の動きを検出し、リレーを駆動することでセンサーライトや、侵入アラームや、自動ドアのスイッチなどいろいろな用途に使えるキットです。
  • 赤外線方式音楽送受信キット マイコンキットドットコム

    赤外線方式音楽送受信キット

    マイコンキットドットコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    離れた場所に光で音楽を送信できる赤外線方式の送受信キット この赤外線方式音楽送受信キットは、赤外線LEDと赤外線受光素子を使用して離れたところに音を送ることができます。入力した音で送信する赤外線LEDの光の強さ変化させ、その光を受ける赤外線フォトダイオードが電気信号に変換します。そして、オーディオアンプICを使ってスピーカーから受信した音を再生します。このキットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので製作は容易です。
  • 簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット マイコンキットドットコム

    簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット

    マイコンキットドットコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット マイコンキットドットコム

    ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット

    マイコンキットドットコム
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷