制御機器 (25) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) (22件のレビュー) 当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
ラッチングリレー MKK omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
ラッチングリレー MMK omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
質量(g) 約30 タイプ サブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型 取付方式 DINレール取付 使用温度範囲(℃) -30~55(結露、氷結しないこと) 保護構造 IP20 耐電圧 4.0kV/Ⅲ(定格インパルス) 定格絶縁電圧(V) 240 入力電圧(V) 定格電圧に対する割合±10% 保護等級 IP20 保存温度(℃) -30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと) 復帰電圧 1V以上 振動 10~55~10Hz、片振幅0.70mm 汚染度(使用環境) 2 衝撃(m/s2 ) 300 耐電圧(V/min) 入出力間 AC2500V 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH) 45~85
セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
超薄型セーフティ・リレーユニット幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造 IP20 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100 耐衝撃(耐久) 1002 使用周囲湿度 35~85%RH 機械的耐久性 500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 耐電圧(V/min) 出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m) (端子)0.5 耐振動(Hz) 10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
寸法(mm) 48×48 質量(g) 本体:約150、取りつけ具:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50 規格 認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 (調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 文字高(mm) PV:11、SV:6.5 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 指示精度 熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入 電圧の影響 (周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ 温度の影響 (周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下 補助出力 リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA 許容電圧範囲 電源電圧の85~110% 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) バンク数 8 比例帯(P) 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0.0~3240.0s(0.1s単位) 微分時間(D) 0.0~3240.0s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 警報設定 -19999~32400(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など) 設定ツール CX-Thermo Ver.4.0以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 調節感度 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)60 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作) 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 補助出力点数(点) 2
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン) 当日出荷 から 66日以内出荷
高分解の5桁表示/0.01℃表示可能全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 出力点数 2
ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間) 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 制御出力 1c AC220V 2A(cosΦ=0.4) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 使用周囲湿度 45~85%RH 温度の影響 ±10%以内(20±30℃にて 復帰方式 自動復帰方式 誤差 (整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内 周波数の影響 ±3%以内(定格周波数の±5%にて)
電子温度調節器 omron(オムロン) 翌々日出荷
最も小型でローコスト化を実現
調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加
取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能
プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
仕様 ●調節モード:ON/OFF制御 質量(kg) 約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付) 保護構造 IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00 消費電力 約3.6VA 設定方式 アナログ設定 電源電圧(V) AC100~240 50/60Hz 制御出力 リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)} 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結・結露しないこと) 許容電圧変動 電源電圧の90~110% 耐電圧(V/min) AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度45~85
光ファイバセンサ omron(オムロン) 5日以内出荷
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
仕様 ●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525 アズワン品番 65-7303-18
サーボモータ 230 V 0.48 Nm omron(オムロン) 7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様 ●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462 アズワン品番 65-7272-78
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン) 7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様 ●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471 アズワン品番 65-7273-69
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
丸ベルト溶着器 ハバジット 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ