制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「モーターファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 特性標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別フィルター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1袋(5枚)
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターダクト継ぎ手
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手 材質鋼板 ダークグレー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)80×80 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)62×62 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)92×92 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38 付属品電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし 材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品電源接続用プラグ タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 騒音レベル(dB(A))42 取付角寸法(mm)120 回転速度(r/min)3250 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 過熱保護装置焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファン
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性アラーム付
1個
特価
2,254 税込2,479
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターMUシリーズ ファン
種類ACプロペラファン シリーズMU タイプファン単体 仕様アラームなし
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターフィンガーガード
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 種別ファンガード
1個
649 税込714
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アラームなし 形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 特性長寿命/軽量
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形 種類ACプロペラファン シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファン
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷