制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「振動 止め」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
質量(g)約240
材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)
消費電力(W)2以下
保存温度(℃)-20~+60
取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め
定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)
耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)
耐衝撃性490m/s2以下
標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。