絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,395)
- BOURNS(1,983)
- IDEC(和泉電気)(2,195)
- KEMET(2,203)
- MICROCHIP(1,858)
- omron(オムロン)(3,816)
- onsemi(1,854)
- Panasonic(パナソニック)(7,127)
- RS PRO(13,693)
- SAMTEC(1,966)
- SIEMENS(3,343)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,969)
- VISHAY(4,660)
- WURTH ELEKTRONIK(3,854)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,682)
- フエニックス・コンタクト(4,091)
- 日本モレックス(molex)(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る

安定化電源 ~DC120V
SELECTED BY MARINTEC¥27,980税込¥30,7781式当日出荷・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
安定化電源 ~DC60V
SELECTED BY MARINTEC¥24,980税込¥27,4781式6日以内出荷・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)
サージプロテクター
SELECTED BY MARINTEC¥8,498税込¥9,3481式6日以内出荷・12/24V自動車サージ吸収保護器 車用 車両サージ保護器。・車用品 150mm 12/24Vプロテクタープロテクター。・[高品質保護] - 12/24V車両用のサージアブソーバープロテクターは、電子機器を溶接やジャンプスタート時のダメージから守ります。・[効果的な損傷防止] - 150mmの自動車用サージアブソーバープロテクターは、シートメタルパルスの溶接時に電気システムを保護します。・[瞬間的な節電対策] - バッテリーターミナルに取り付けることで、不必要なサージを吸収し、電気システムを保護します。・[LEDインジケーター] - 保護時には緑色の光が点灯し、保護なしの場合は赤色の光が点灯します。・[高い互換性] - 12V / 24Vシステムに適用可能で、極性保護と逆接続の警告機能が付いています。